11044782-CALETTATORE TLK400 110X155 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK400 110x155 C
Rubix:999190200009534
Produttore:11044782
11044782-CALETTATORE TLK400 110X155 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044782-CALETTATORE TLK400 110X155 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ coppie molto elevate
∙ capacità di sopportare momenti flettenti
∙ distribuzione uniforme delle pressioni
∙ nessuno spostamento assiale albero-mozzo

Applicazioni

Pulire le superfici di contatto di albero e mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare tutte le viti di serraggio gradualmente e uniformemente a croce con metà della coppia di serraggio. Ripetere la stessa procedura serrando tutte le viti con la coppia di serraggio completa. Controllare la coppia di serraggio indicata partendo dall'ultima vite serrata per tutte le viti procedendo in senso orario. Questa procedura non deve essere ripetuta più di due volte.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 400
Diametro dell'albero110 mm
Diametro del foro110 mm
Lunghezza complessiva con viti112 mm
Lunghezza complessiva senza viti100 mm
Numero di viti12
Forza assiale538 kN
Pressione superficiale albero143 N/mm²
Coppia trasmissibile29530 N.m
Diametro esterno155 mm
Esecuzione400
Centraggioautocentrante brevettato
Codice doganale84836020
319,50 IVA esclusa
/ Unità
389,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione