896045-COLLARE DI FERMO DIN705 42MM BRUNITO ML-AB 42 BRUNITO
Collare dell'albero - Tipo a vite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MLAB42
Rubix:999230811001691
Produttore:896045
EAN:3660338483523

Documenti
Dettagli del prodotto : 896045-COLLARE DI FERMO DIN705 42MM BRUNITO ML-AB 42 BRUNITO
I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.
Punti di forza
Forniti in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati
Applicazioni
Per fissare i componenti sugli alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | solido con vite |
|---|---|
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Peso | 0,255 kg |
| Diametro esterno | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione