Riferimenti
ComInTec:CFB 20-32 (AB 20)
Rubix:160000000415876
Produttore:514170700P00

Dettagli del prodotto : 514170700P00-COLLARE DI FERMO C/BATTUTA CFB 20-32 (AB 20) BRUNITO
Collare di fermo con battuta ComInTec CFB 20-32 (AB 20) in acciaio brunito. Per alberi 20-32 mm con 1 vite M6, diametro esterno 24 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfb |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 8 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 5 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,048 kg |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Esecuzione | brunito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
