Riferimenti
Bikon:1012 130X180
Rubix:160000000453221
Produttore:DK0112130




Dettagli del prodotto : DK0112130-CALETTATORE 1012 130 X 180
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,7 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 130 mm |
| Diametro del foro | 130 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 128 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 114 mm |
| Coppia trasmissibile | 51500 N.m |
| Diametro esterno | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore