Riferimenti
Bea Transmission:BK 61 12X22
Rubix:999191200006093
Produttore:BK061012022

Dettagli del prodotto : BK061012022-CALETTATORI BK 61 D.12/22
Autocentrante
Momenti torcenti molto elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: Rt max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Momenti torcenti molto elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: Rt max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bk61 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 12 mm |
| Forza assiale | 3,8 kN |
| Coppia trasmissibile | 23 N.m |
| Diametro esterno | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
