BK0450020-CALETTATORE 4500 20 X 42

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:4500 20X42
Rubix:160000000453408
Produttore:BK0450020
BK0450020-CALETTATORE 4500   20  X  42

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BK0450020-CALETTATORE 4500 20 X 42


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4500
Locking Device type Bikon 4500

Punti di forza

Autocentrante medio Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Tipologia4500
Diametro dell'albero20 mm
Diametro del foro20 mm
Lunghezza complessiva con viti23 mm
Lunghezza complessiva senza viti19 mm
Coppia trasmissibile220 N.m
Diametro esterno42 mm
€ 11,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore