Riferimenti
Bikon:1012 75X115
Rubix:160000000453213
Produttore:DK0112075




Dettagli del prodotto : DK0112075-CALETTATORE 1012 75 X 115
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,2 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 75 mm |
| Diametro del foro | 75 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 78 mm |
| Coppia trasmissibile | 12200 N.m |
| Diametro esterno | 115 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore