Riferimenti
KTR:KTR 100-30X55
Rubix:999250317006035
Produttore:081005030055

Dettagli del prodotto : 081005030055-CALETTATORE CLAMPEX KTR 100-30X55
Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, non autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono il collegamento a gioco zero tra alberi cilindrici lisci e mozzi senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Tipologia | clampex |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 700 N.m |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Esecuzione | 100 |
| Centraggio | non autoallineante |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione