Riferimenti
Bikon:BK0800016
Rubix:160000000453591




Dettagli del prodotto : BK0800016-CALETTATORE 8000 16 X 24
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,21 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 16 mm |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 42 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 36 mm |
| Coppia trasmissibile | 175 N.m |
| Diametro esterno | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore