514272100P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-45 (RGS 10-45) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 10-45 (RGS 10-45)
Rubix:160000000415921
Produttore:514272100P00

Dettagli del prodotto : 514272100P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-45 (RGS 10-45) FOSFATATA
Rondella ComInTec RLGS 10-45 (RGS 10-45) fosfatata in acciaio, lavorata grosso spessore. Diametro 10,5 mm, Ø esterno 45 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 10,5 mm |
| Diametro del foro | 10,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 5 mm |
| Numero di viti | 2 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,053 kg |
| Diametro esterno | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
