Riferimenti
ComInTec:CFBR-2 30
Rubix:160000000415885
Produttore:514376600P00

Dettagli del prodotto : 514376600P00-COLLARE DI FERMO A MORSETTO CFBR-2 30 BRUNITO
Collare di fermo a morsetto ComInTec CFBR-2 30 brunito per alberi Ø30-55 mm. Vite M5x16 e coppia serraggio 6,2 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfbr-2 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Diametro del foro | 55 mm |
| Materiale | acciaio uni en 10277/3 |
| Peso | 0,174 kg |
| Coppia nominale | 6,2 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
