Riferimenti
Bikon:1006 50X80
Rubix:160000000453110
Produttore:BK0106050




Dettagli del prodotto : BK0106050-CALETTATORE 1006 50 X 80
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,76 g |
|---|---|
| Tipologia | 1006 |
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 1760 N.m |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore