Riferimenti
Tollok:TLK350 15x28 C
Rubix:999180900026773
Produttore:11044730

Dettagli del prodotto : 11044730-CALETTATORE TLK350 15X28 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie da moderate ad elevate
∙ Tempi di montaggio ridotti
∙ Soluzione economica
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto di albero e mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Avvitare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino alla coppia di serraggio specificata, in più fasi, usando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. ATTENZIONE: Non utilizzare oli con solfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione né grassi che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 350 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 15 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
| Numero di viti | 4 |
| Forza assiale | 6 kN |
| Pressione superficiale albero | 93 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 44 N.m |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Esecuzione | 350 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
