Riferimenti
Bikon:1012 25X55
Rubix:160000000453197
Produttore:DK0112025




Dettagli del prodotto : DK0112025-CALETTATORE 1012 25 X 55
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,5 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 46 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 830 N.m |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione