Riferimenti
ComInTec:CFU 25-40 (ABU 25)
Rubix:160000000415858
Produttore:514071200P00


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare di fermo din 705 cfu 25-40 (abu 25) |
|---|
Dettagli del prodotto : 514071200P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 25-40 (ABU 25) BRUNITO
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU 25-40 (ABU 25) brunito. Adatto a bloccare e posizionare componenti su alberi, secondo dimensioni DIN 705.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare di fermo din 705 cfu 25-40 (abu 25) |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 6 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 1,6 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,085 kg |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Esecuzione | brunito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore