Riferimenti
Bikon:BK0400120
Rubix:160000000453386




Dettagli del prodotto : BK0400120-CALETTATORE 4000 120 X 165
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,48 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 120 mm |
| Diametro del foro | 120 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 33 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 26 mm |
| Coppia trasmissibile | 17000 N.m |
| Diametro esterno | 165 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore