Riferimenti
Bikon:1003 22X47
Rubix:160000000453051
Produttore:BK0103022




Dettagli del prodotto : BK0103022-CALETTATORE 1003 22 X 47
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,25 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 22 mm |
| Diametro del foro | 22 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 400 N.m |
| Diametro esterno | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore