082505035047-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-35X47

CLAMPEX KTR 250

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:CLAMPEX 35X47KTR250
Rubix:999250317006030
Produttore:082505035047
082505035047-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-35X47

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 082505035047-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-35X47


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Tipologiaclampex
Coppia trasmissibile800 N.m
Esecuzione250
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
42,15 IVA esclusa
/ Unità
51,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione