896048-COLLARE DI FERMO DIN705 50MM BRUNITO ML-AB 50 BRUNITO

Collare dell'albero - Tipo a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MLAB50
Rubix:999230811001688
Produttore:896048
EAN:3660338483554
896048-COLLARE DI FERMO DIN705 50MM BRUNITO ML-AB 50 BRUNITO

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolido con vite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 896048-COLLARE DI FERMO DIN705 50MM BRUNITO ML-AB 50 BRUNITO


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.

Punti di forza

Forniti in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolido con vite
Numero di viti1
Materialeacciaio c45
Peso0,429 kg
Diametro esterno80 mm
9,48 IVA esclusa
/ Unità
11,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore