Riferimenti
Bikon:8000 8X15
Rubix:160000000453582
Produttore:BK0800008




Dettagli del prodotto : BK0800008-CALETTATORE 8000 8 X 15
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 8 mm |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 29 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 29 N.m |
| Diametro esterno | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore