DK0112140-CALETTATORE 1012 140 X 190

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bikon:DK0112140
Rubix:160000000453222
DK0112140-CALETTATORE 1012 140  X 190
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : DK0112140-CALETTATORE 1012 140 X 190


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012

Punti di forza

Autocentrante alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,3 g
Tipologia1012
Diametro dell'albero140 mm
Diametro del foro140 mm
Lunghezza complessiva con viti128 mm
Lunghezza complessiva senza viti114 mm
Coppia trasmissibile60100 N.m
Diametro esterno190 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
206,01 IVA esclusa
/ Unità
251,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore