Riferimenti
KTR:KTR 105-16X32
Rubix:999250305000651
Produttore:081055016032



Dettagli del prodotto : 081055016032-CALETTATORE CLAMPEX KTR 105-16X32
Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Tipologia | clampex |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Coppia trasmissibile | 70 N.m |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Esecuzione | 105 |
| Centraggio | autocentrante |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione