Riferimenti
Bikon:4000 50X80
Rubix:160000000453373
Produttore:BK0400050




Dettagli del prodotto : BK0400050-CALETTATORE 4000 50 X 80
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,56 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 24 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
| Coppia trasmissibile | 2050 N.m |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore