Riferimenti
Bikon:1012 60X90
Rubix:160000000453209
Produttore:DK0112060




Dettagli del prodotto : DK0112060-CALETTATORE 1012 60 X 90
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,51 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Diametro del foro | 60 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 64 mm |
| Coppia trasmissibile | 6000 N.m |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore