Riferimenti
Tollok:TLK603 115x188 C
Rubix:999220307006207
Produttore:11044957

Dettagli del prodotto : 11044957-CALETTATORE TLK603 115X188 C
Disco di serraggio TOLLOK
Disco di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie elevate fino al massimo
∙ Nessuno spostamento assiale albero - mozzo
∙ Tempi di montaggio brevi
∙ Smontaggio rapido
Applicazioni
Pulire accuratamente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Posizionare il disco di serraggio al di fuori dell'albero cavo. Avvitare le viti di serraggio progressivamente e uniformemente a turno fino a raggiungere il momento di serraggio della vite Ms. Sono necessari più cicli di serraggio per raggiungere il valore Ms richiesto. Non utilizzare olio con disolfuro di molibdeno tra le superfici di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 603 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 115 mm |
| Diametro del foro | 115 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 50 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
| Numero di viti | 9 |
| Forza assiale | 259 kN |
| Coppia trasmissibile | 9200 N.m |
| Diametro esterno | 188 mm |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
