Riferimenti
Bikon:4000 24X50
Rubix:160000000453362
Produttore:BK0400024




Dettagli del prodotto : BK0400024-CALETTATORE 4000 24 X 50
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,22 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Diametro del foro | 24 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
| Coppia trasmissibile | 420 N.m |
| Diametro esterno | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione