514272900P00-RONDELLA TORNITA PER TESTE SNODATE RTS 8-22 (RS 8) FOSFATATA

Rondella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ComInTec:RTS 8-22 (RS 8)
Rubix:160000000415927
Produttore:514272900P00
514272900P00-RONDELLA TORNITA PER TESTE SNODATE RTS 8-22 (RS 8) FOSFATATA

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 514272900P00-RONDELLA TORNITA PER TESTE SNODATE RTS 8-22 (RS 8) FOSFATATA


Rondella ComInTec RTS 8-22 (RS 8) fosfatata per teste a snodo. Ø albero 8,5 mm, Ø foro 6,5 mm, Ø esterno 22 mm, con 2 viti e peso 0,009 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarts
Diametro dell'albero8,5 mm
Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza complessiva con viti12 mm
Lunghezza complessiva senza viti1,5 mm
Numero di viti2
Materialeacciaio
Peso0,009 kg
Diametro esterno22 mm
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore