Riferimenti
Bikon:8000 80X100
Rubix:160000000453614
Produttore:BK0800080




Dettagli del prodotto : BK0800080-CALETTATORE 8000 80 X 100
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,19 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Diametro del foro | 80 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 107 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 97 mm |
| Coppia trasmissibile | 7850 N.m |
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione