Riferimenti
Tollok:TLK400 80x120 C
Rubix:999200617014748
Produttore:11044769

Dettagli del prodotto : 11044769-CALETTATORE TLK400 80X120 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ coppie molto elevate
∙ capacità di sopportare momenti flettenti
∙ distribuzione uniforme delle pressioni
∙ Nessuno spostamento assiale albero-mozzo
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e lubrificarle leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare tutte le viti di serraggio gradualmente e uniformemente a croce con metà della coppia di serraggio. Ripetere la stessa procedura serrando tutte le viti con la piena coppia di serraggio. Verificare la coppia di serraggio indicata, partendo dall'ultima vite serrata e procedendo in senso orario per tutte le viti. Questa procedura deve essere ripetuta al massimo due volte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 400 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Diametro del foro | 80 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 78 mm |
| Numero di viti | 12 |
| Forza assiale | 369 kN |
| Pressione superficiale albero | 175 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 14700 N.m |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Esecuzione | 400 |
| Centraggio | autocentrante brevettato |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
