Riferimenti
Bikon:1003 25X50
Rubix:160000000453053
Produttore:BK0103025




Dettagli del prodotto : BK0103025-CALETTATORE 1003 25 X 50
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,27 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 540 N.m |
| Diametro esterno | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore