Riferimenti
Bikon:7000 A 24X50
Rubix:160000000453491
Produttore:BK0700024




Dettagli del prodotto : BK0700024-CALETTATORE 7000A 24 X 50
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,4 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 680 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione