Riferimenti
Bikon:BK0800028
Rubix:160000000453599




Dettagli del prodotto : BK0800028-CALETTATORE 8000 28 X 39
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,42 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Diametro del foro | 28 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 51 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 460 N.m |
| Diametro esterno | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore