Riferimenti
Tollok:TLK110 40x53 C
Rubix:180000000034929
Produttore:11044539

Dettagli del prodotto : 11044539-CALETTATORE TLK110 40X53 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse
Applicazioni
Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 110 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 56 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 50 mm |
| Numero di viti | 8 |
| Forza assiale | 45 kN |
| Pressione superficiale albero | 101 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 900 N.m |
| Diametro esterno | 53 mm |
| Esecuzione | 110 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
