DK0112070-CALETTATORE 1012 70 X 110

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:1012 70X110
Rubix:160000000453212
Produttore:DK0112070
DK0112070-CALETTATORE 1012  70  X 110

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : DK0112070-CALETTATORE 1012 70 X 110


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012

Punti di forza

Autocentrante alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,1 g
Tipologia1012
Diametro dell'albero70 mm
Diametro del foro70 mm
Lunghezza complessiva con viti88 mm
Lunghezza complessiva senza viti78 mm
Coppia trasmissibile11400 N.m
Diametro esterno110 mm
€ 61,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore