896050-COLLARE DI FERMO DIN705 8MM BRUNITO ML-AB 8 BRUNITO
Collare dell'albero - Tipo a vite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MLAB8
Rubix:999230811001686
Produttore:896050
EAN:3660338483578

Documenti
Dettagli del prodotto : 896050-COLLARE DI FERMO DIN705 8MM BRUNITO ML-AB 8 BRUNITO
I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.
Punti di forza
Forniti in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati
Applicazioni
Per fissare i componenti sugli alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | solido con vite |
|---|---|
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Peso | 0,01 kg |
| Diametro esterno | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore