896030-COLLARE DI FERMO DIN705 14MM INOX ML-AB 14 INOX

Collare dell'albero - 2 Tipo di vite a testa cilindrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MLAB14SS
Rubix:999230811001706
Produttore:896030
EAN:3660338483370
896030-COLLARE DI FERMO DIN705 14MM INOX ML-AB 14 INOX

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolido con vite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 896030-COLLARE DI FERMO DIN705 14MM INOX ML-AB 14 INOX


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.

Punti di forza

Acciaio inossidabile per la resistenza alla corrosione, facile da montare,

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolido con vite
Numero di viti1
Materialeacciaio inox aisi304
Peso0,031 kg
Diametro esterno25 mm
€ 5,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione