Riferimenti
Bikon:7000 B 25X50
Rubix:160000000453530
Produttore:BKB700025




Dettagli del prodotto : CALETTATORE 7000B 25X50 (BK0700025+RING7B025)
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000B
Locking Device type Bikon 7000B
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,4 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000b |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 435 N.m |
| Diametro esterno | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore