Riferimenti
ComInTec:RLGS 4-10 (RGS 4-10)
Rubix:160000000416039
Produttore:514270200ZIN

Dettagli del prodotto : 514270200ZIN-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 4-10 (RGS 4-10) ZINC.
Rondella ComInTec RLGS 4-10 a grosso spessore, zincata. Lavorazione completa con bordi esenti da bave e finitura superficiale per applicazioni di bloccaggio e posizionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 4,2 mm |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,002 kg |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Esecuzione | zincato (zincatura / galvanizzazione) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
