Riferimenti
Bikon:1015.0 90X130
Rubix:160000000453248
Produttore:DK0115090




Dettagli del prodotto : DK0115090-CALETTATORE 1015 90 X 130
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1015.1
Locking Device type Dobikon 1015.0
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,7 g |
|---|---|
| Tipologia | 1015 |
| Diametro dell'albero | 90 mm |
| Diametro del foro | 90 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 70 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 60 mm |
| Coppia trasmissibile | 12500 N.m |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore