BK0450040-CALETTATORE 4500 40 X 62

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:BK0450040
Rubix:160000000453418
BK0450040-CALETTATORE 4500   40  X  62

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BK0450040-CALETTATORE 4500 40 X 62


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4500
Locking Device type Bikon 4500

Punti di forza

Autocentrante medio Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,24 g
Tipologia4500
Diametro dell'albero40 mm
Lunghezza complessiva con viti27 mm
Lunghezza complessiva senza viti22 mm
Coppia trasmissibile750 N.m
21,33 IVA esclusa
/ Unità
26,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione