Riferimenti
Bikon:4000 42X75
Rubix:160000000453370
Produttore:BK0400042




Dettagli del prodotto : BK0400042-CALETTATORE 4000 42 X 75
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,56 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Diametro del foro | 42 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 24 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
| Coppia trasmissibile | 1750 N.m |
| Diametro esterno | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione