Riferimenti
Bikon:7000 A 70X110
Rubix:160000000453507
Produttore:BK0700070




Dettagli del prodotto : BK0700070-CALETTATORE 7000A 70 X 110
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,16 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 70 mm |
| Diametro del foro | 70 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 66 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 58 mm |
| Coppia trasmissibile | 7800 N.m |
| Diametro esterno | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione