Riferimenti
Bikon:BK0700170
Rubix:160000000453520




Dettagli del prodotto : BK0700170-CALETTATORE 7000A 170 X 225
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,8 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 170 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 85 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 82 mm |
| Coppia trasmissibile | 57400 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore