COLLARE DI FERMO CFB 8-16 (AB 8)

Collare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ComInTec:CFB 8-16 (AB 8)
Rubix:160000000415871
Produttore:514170200P00
COLLARE DI FERMO CFB 8-16 (AB 8)

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : COLLARE DI FERMO CFB 8-16 (AB 8)


Collare di fermo ComInTec CFB 8-16 (AB 8) con battuta, secondo DIN 705, per bloccare e posizionare componenti su albero. Disponibile in acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacfb
Diametro dell'albero16 mm
Diametro del foro8 mm
Lunghezza complessiva con viti10 mm
Lunghezza complessiva senza viti4,8 mm
Numero di viti1
Materialeacciaio
Peso0,008 kg
Diametro esterno16 mm
Esecuzionedin 705 forma c con battuta
0,86 IVA esclusa
/ Unità
1,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore