Riferimenti
Bikon:4500 25X47
Rubix:160000000453411
Produttore:BK0450025




Dettagli del prodotto : BK0450025-CALETTATORE 4500 25 X 47
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4500
Locking Device type Bikon 4500
Punti di forza
Autocentrante medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,15 g |
|---|---|
| Tipologia | 4500 |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 23 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 19 mm |
| Coppia trasmissibile | 280 N.m |
| Diametro esterno | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore