Riferimenti
Bikon:1015.0 130X180
Rubix:160000000453253
Produttore:DK0115130




Dettagli del prodotto : DK0115130-CALETTATORE 1015 130 X 180
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1015.1
Locking Device type Dobikon 1015.0
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,8 g |
|---|---|
| Tipologia | 1015 |
| Diametro dell'albero | 130 mm |
| Diametro del foro | 130 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 91 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 79 mm |
| Coppia trasmissibile | 34200 N.m |
| Diametro esterno | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione