Riferimenti
Bikon:BK0103100
Rubix:160000000453074




Dettagli del prodotto : BK0103100-CALETTATORE 1003 100 X 145
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,6 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 100 mm |
| Diametro del foro | 100 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 56 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 44 mm |
| Coppia trasmissibile | 13200 N.m |
| Diametro esterno | 145 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione