Riferimenti
ComInTec:CFU 30-45 (ABU 30)
Rubix:160000000415860
Produttore:514071300P00

Dettagli del prodotto : 514071300P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 30-45 (ABU 30) BRUNITO
Collare di fermo unificato DIN 705 ComInTec CFU 30-45 (ABU 30), in acciaio brunito. Ideale per bloccare/posizionare componenti su albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu (collare di fermo din 705) |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Diametro del foro | 45 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 7,6 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 6 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
