Riferimenti
Bikon:7000 A 60X90
Rubix:160000000453504
Produttore:BK0700060




Dettagli del prodotto : BK0700060-CALETTATORE 7000A 60 X 90
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,1 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Diametro del foro | 60 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 54 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 46 mm |
| Coppia trasmissibile | 4120 N.m |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore