Riferimenti
Bikon:4000 70X110
Rubix:160000000453378
Produttore:BK0400070




Dettagli del prodotto : BK0400070-CALETTATORE 4000 70 X 110
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,2 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 70 mm |
| Diametro del foro | 70 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Coppia trasmissibile | 5600 N.m |
| Diametro esterno | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore